ヤマハ T-MAX [500cc] 2001-02年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製

SJ02J (XP500) ■車両型式:5GJ4/8

ヤマハ T-MAX [500cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-SJ02J 原動機型式 J402E 並列2気筒 水冷
フレームNo SJ02J - 000101 ~ 排気量 499
タイヤ
120/70 - 14 55S TL 150/70 - 14 66S TL
バッテリー GT9B-4(横置) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 2.262
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,410
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯102.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 2270 備考 スロットル:790/805 ブレーキ前:ダイレクト(L)1430
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BAY15D ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 T20 S25
口金形状 ウェッジ(大W) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
402
レベル
(mm)
135
種類 G7.5
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SJ02J ~ 2002/4月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト)
2001 ~ 2001 SJ02J 000101 ~ 2001/8月
自動変速(CVT)エンジン搭載。
カラー設定
・カームイエロー
・シルバー1

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBT9B-4-N 1個 8.0(10時間率) GT9B-4 FT9B-4 70

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBT9B-4 1個 8(10時間率) GT9B-4 FT9B-4 12

戻る ページ 1 次へ