ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式 電装品 BOSCH(ボッシュ)製
VH01J (XVS400) ■車両型式:5KP8/B
ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2003 ~ 2003 | VH01J ~ | 2003/3月 一部仕様変更 騒音規制対応マフラー採用。 盗難抑止装置イモビライザー標準装備。 カラー変更 ・ヤマハブラック ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL |
2004 ~ 2004 | VH01J ~ | 2004/3月 グラフィック&カラー変更 ・デーィプパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ヤマハブラック(継続) ブルーとホワイトにはファットな燃料タンク新グラフィックのフレアパターン採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥17,980
税込¥19,778

BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
RBT12B-4-N | 1個 | 10(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 70 |
販売価格(税別)

BOSCH(ボッシュ)
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
---|---|---|---|---|---|
RBT12B-4 | 1個 | 10(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 12 |
戻る ページ 1 次へ