ヤマハ JOG [50cc] 2016-17年式 電装品 モノタロウ製
SA56J (CE50D)日本仕様(台湾生産) FI 4st
ヤマハ JOG [50cc] 2016-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2016 ~ 2016 | SA56J ~ | 2015/10月 エンジン性能と燃費を向上。 カラー設定 ・ホワイトメタリック1(ホワイト) ・ブラックメタリックX(ブラック) |
2017 ~ 2017 | SA56J ~ | 2017/2月 グラフィック&カラー変更 ・マットダルパープリッシュブルーメタリック2(マットブルー) ・ブラックメタリックX ・ホワイトメタリック1 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078


【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用

品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
---|---|---|---|---|---|
MNX5L-BS | 1個 | 113×69×104 | 5 | YTX5L-BS | FTX5L-BS |
戻る ページ 1 次へ