ヤマハ ビーノ [50cc] 2017-18年式 電装品 モノタロウ製
SA59J 4st(XC50D)デラックス 日本仕様 FI ■STD・20th Anniversary Edition
ヤマハ ビーノ [50cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2017 ~ 2017 | SA59J ~ | 2017/9月 20th Anniversary Edition ビーノ(XC50D)をベースに、オリジナルチェック柄シート(デザイン自由度の高い新技術Y-DRePワイドレップ=YAMAHA Dress-up Revitalizing Effect Print-Technology使用)、黒ベースコーディネート、20周年記念専用グラフィック採用。 |
| 2017 ~ 2017 | SA59J ~ | 2017/9月 STD 型式変更。平成28年国内排出ガス規制適合。外観、カラー変更なし。 カラー設定 ・ホワイトメタリック1(ホワイト×ブラック) ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン) ・ライトイエローイッシュグレーソリッド4 ・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ) ・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン) ・グリニッシュブルーソリッド6 |
| 2018 ~ 2018 | SA59J ~ | 2017/9月 STD カラー追加 ・ペールシアンパール2(新色) ・ライトイエローイッシュグレーソリッド4 ・マットダークグレーイッシュリーフグリーンメタリック2(マットグリーン) ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウン) ・ダークグレーイッシュブルーメタリックA(ブルー/ベージュ) ・ホワイトメタリック1(ホワイト×ブラック) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX5L-BS | 1個 | 113×69×104 | 5 | YTX5L-BS | FTX5L-BS |
戻る ページ 1 次へ