ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2022-24年式 電装品 GSユアサ製
SJ19J 国内モデル ABS ■(XP560)(STD)BBV2/V9/VF ・(XP560D)(TECH MAX)BBW8/WG/WR
ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | SJ19J ~ | STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×218kg) 2022/7月 モデルチェンジ 軽量“SPINFORGED WHEEL(スピンフォージドホイール)”、新タイヤ、AcceleratorPositionSensorGrip採用。 ライディングポジション3点(ハンドル、シート、ステップ)一新。従来モデル比でわずかに前傾気味。 電動タンクキャップなど装備。 7インチ高輝度TFTメーター採用。 ボディコンパクト化、2灯ヘッドランプ形状変更など。 カラー変更 ・レディッシュイエローカクテル1 |
| 2022 ~ 2022 | SJ19J ~ | TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×220kg) 2022/7月 モデルチェンジ グリップヒーター、メインシートヒーター、電動スクリーン、クルーズコントロールなど標準装備。 カラー変更 ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4 ・パステルダークグレー |
| 2023 ~ 2023 | SJ19J ~ | STD TMAX560 2023/3月 カラー変更 ・マットブルーメタリック3 |
| 2023 ~ 2023 | SJ19J ~ | TECH MAX(DX)上級モデル 2023/3月 カラー変更 ・マットダークグレーメタリック6(新色) ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4 |
| 2024 ~ 2024 | SJ19J ~ | STD TMAX560 2024/3月 カラー変更 ・マットブラック2 |
| 2024 ~ 2024 | SJ19J ~ | TECH MAX(DX)上級モデル 2024/3月 カラー変更 ・マットダークレディッシュグレー(新色) ・マットダークグレーメタリック6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥19,980
税込¥21,978
GSユアサ
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界シェアNO.1 安心と信頼のブランド GS-YUASA(ジーエス・ユアサ)・高性能オートバイ用バッテリー。液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。傾斜搭載可能【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| YTZ12S | 1個 | 11.0(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 88 |
戻る ページ 1 次へ