ヤマハ RZ250 [250cc] 1980-82年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

4L3 丸目1灯 ■車両型式:4L3

ヤマハ RZ250 [250cc] 1980-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4L3 原動機型式 4L3 2st並列2気筒 水冷
フレームNo 4L3 - 000101 ~ 排気量 247
タイヤ
3.00 S 18 4PR WT 3.50 S 18 4PR WT
バッテリー 12N5.5-3B 全長 2,080
スプロケット
16 41 二次減速比 2.560
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 102 備考
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 157
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯190
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル 1,130
ブレーキ前 800 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1980 ~ 1981 4L3 000101 ~ 2stエンジン。ヤマハ独自モノクロスサ、軽量キャストホイール。
1982 ~ 1982 4L3 050101 ~ カラー変更(350ccと同色)

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 339 税込373
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
B8ES 1個 分離型 2411 1極式プラグ 09482-00091

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 299 税込329
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1845)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
B8ES 1個 一体型 3683 1極式プラグ 90048-51006

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BR8EIX 1個 ポンチカシメ型 14 20.8 99000-69835-BR8

戻る ページ 1 次へ