ヤマハ ビーノ [50cc] 2000-03年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

SA10J 2st(YJ50R)■STD・クラシック

ヤマハ ビーノ [50cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA10J 原動機型式 A113E 2st単気筒
フレームNo SA10J - 000012 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,620
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 66
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 G18
口金形状 ウェッジ(中) BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 SA10J ~ 1999/8月 クラシック
カラー設定
・スプレンディッドベージュ
・ブラック2
2000 ~ 2000 SA10J ~ 1999/8月 スペシャルバージョン特別仕様モデル
白黒2トーンのオリジナル・ボディカラー&立体エンブレム、クロームメッキ処理を施した・テールライトボディ、座り心地の良いウーリーナイロン裏地採用の専用シート、着脱可能なレザー風トランク内装、大型ハンドルスタンディング、排出ガス規制対応エンジンの採用。
カラー設定
・ユニーホワイト
2000 ~ 2000 SA10J ~ 2000/1月
カラー設定
・ソルトレイクシルバー
・ダークパープリッシュレッドカクテル3
・ブラック2
・ダークブルーカクテル1
2000 ~ 2000 SA10J ~ 2000/1月 クラシック
カラー設定
・ラジカルホワイト
・シルバーメタリック1
2001 ~ 2001 SA10J ~ 2001/2月
カラー追加
・ソルトレイクシルバー
・ダークブルーカクテル1
・ダルレッドメタリックD
・オレンジメタリック1
2001 ~ 2001 SA10J ~ 2001/2月 クラシック
カラー追加
・シルバーメタリック1
・ラジカルホワイト

2001 ~ 2001 SA10J ~ 2001/7月 CHUICHIバージョン
・ライトレディッシュイエローソリッド1
2002 ~ 2002 SA10J ~ 2002/3月
カラー追加
・シルバーメタリック1
・ペールパープリッシュブルーメタリック3
2002 ~ 2002 SA10J ~ 2002/3月
新タイプの「Vino」エンブレム採用。
カラー追加
・シルバー3
・オレンジメタリック1
・ダルレッドメタリックD
・ベリーダークブルーカクテル4
2003 ~ 2003 SA10J ~ 13
2003/7月
カラー設定
・シルバー3
・ダルレッドメタリックD
・ベリーダークブルーカクテル4
・ブルーイッシュグレーメタリック3
2003 ~ 2003 SA10J ~ 14
2003/7月
カラー設定
・ブラックメタリックX
・ペールパープリッシュブルーメタリック3
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9

5AUM
2003 ~ 2003 SA10J ~ 2003/2月
カラー設定
・シルバー3
・ダルレッドメタリックD
・ベリーダークブルーカクテル4
・ブルーイッシュグレーメタリック3
2003 ~ 2003 SA10J ~ 2003/2月 クラシック
クロームメッキテールライト、専用エンブレム採用。
カラー変更
・ペールパープリッシュブルーメタリック3
・ライトイエローイッシュグレーメタリック9
2000 ~ 2000 SA10J 000012 ~ 1999/8月
排出ガス規制対応
カラー設定
・マーシャルゴールド
・ソルトレイクシルバー
・ベリーダークブルーカクテル4
・ダークパープリッシュレッドカクテル3

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 389 税込428
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.78(1843)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 六角対辺(mm) 仕様
BPR7HS 1個 分離型 6422 20.8 1極式プラグ

2. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 1,598 税込1,758
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 主な適合純正品番
BPR7HIX 1個 分離 14 20.8 999-06910-X9-009

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 4.70(826)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 全長(mm)
BPR7HIX 1個 分離 14 20.8 76

戻る ページ 1 次へ