ヤマハ ギア [50cc] 2000-07年式 電装品 NGK(日本特殊陶業)製

UA03J 2st ■(BA50 STD)4KN9/D/J/P ・(BA50Sパーキングスタンド仕様)4KNA/E/K/T ・(BA50C ギアC)4KNH/N 小型Fフェンダー

ヤマハ ギア [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-UA03J 原動機型式 A120E 2st単気筒
フレームNo UA03J - 0000013 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 12 44J TL 110/90 - 10 51J TL
バッテリー GT4L-BS(縦置) 全長 1,850
スプロケット
二次減速比 3.307
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,035
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯88
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
97.5 93.5
レベル
(mm)
76
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2000 UA03J ~ パーキングスタンド仕様(BA50S)
(全長1850×幅650×高1035×88kg)
1999/11月
カラー設定
・ライトグレーソリッド4
2003 ~ 2003 UA03J ~ STD(BA50)
2003/3月
カラー設定
・ライトグレーソリッド4
・グラックメタリックX
2003 ~ 2003 UA03J ~ パーキングスタンド仕様(BA50S)
2003/3月
カラー設定
・ライトグレーソリッド4
2004 ~ 2004 UA03J ~ ギアC(BA50C)(全長1850×幅630×高1045×84kg)
2004/8月
STD(BA50)ベース。
パイプハンドル・小型フロントフェンダー・ブラック塗装アルミホイール&フロントフォーク。
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ブラックメタリックX
2006 ~ 2006 UA03J ~ STD(BA50)
2005/9月
カラー設定
・ライトグレーソリッド4
2006 ~ 2006 UA03J ~ ギアC(BA50C)
2005/9月
カラー設定
・ビビッドレッドカクテル1
・ブラックメタリックX
2006 ~ 2006 UA03J ~ パーキングスタンド仕様(BA50S)
2005/9月
カラー設定
・ライトグレーソリッド4
2007 ~ 2007 UA03J ~ STD(BA50)
2007/2月
カラー設定
・ライトグレーソリッド4
2007 ~ 2007 UA03J ~ パーキングスタンド仕様(BA50S)
2007/2月
カラー設定
・ライトグレーソリッド4
2000 ~ 2000 UA03J 0000013 ~ STD(BA50)(全長1850×幅650×高1035×84kg)
1999/11月
カラー設定
・ライトグレーソリッド4

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別) 379 税込417
0営業日後以内
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 4.83(6)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 仕様 主な適合純正品番
BR7HS 1個 分離型 4122 1極式プラグ 09482-00116

2. スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) スパークプラグ(B~) 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ストックNo. 主な適合純正品番
BR7HS 1個 一体型 7852 09482-00116

3. イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

販売価格(税別)    
NGK(日本特殊陶業) イリジウムIXプラグ 2輪車用 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 端子形状 ねじ径(mm) 六角対辺(mm) 仕様
BR7HIX 1個 分離型 14 20.8 1極式プラグ

戻る ページ 1 次へ