ヤマハ V-MAX1680 [1700cc] 2009-17年式 電装品 ACDelco製
RP22J 国内モデル(VMX17)FI ABS ■STD ABS(2S3・2CE)
ヤマハ V-MAX1680 [1700cc] 2009-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2009 ~ 2011 | RP22J ~ | STD ABS 2009/4月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC65度V型4気筒4バルブFIエンジン。151ps。 YCC-I(ヤマハ電子制御インテーク)、YCC-T(電子制御スロットル)搭載。 オールアルミ製フレーム。リニア制御ABS(3ポジションABS)装備。FI採用。 カラー設定 ・ブラックメタリックM |
2012 ~ 2013 | RP22J ~ | STD ABS 2011/10月 サイドカバーに職人によるバフクリア処理新採用、シートステッチ色変更(赤→グレー) カラー変更 ・マットブラック2(新色) |
2014 ~ 2014 | RP22J ~ | STD ABS 2013/9月 カラー追加 ・マットグレーメタリック3 |
2015 ~ 2015 | RP22J ~ | STD ABS 2014/12月 新色はダークチェリー、シートに赤ステッチ。 カラー追加 ・ベリーダークレッドメタリック2(新色) ・マットグレーメタリック3(継続) |
2016 ~ 2016 | RP22J ~ | 60th Anniversary タンクとリアカウル天面にイエロー地ブラックのスピードブロックを配した。 マットブラック塗装のエアインテーク、サイドカバー。ハーフグロス塗装のEXパイ。 2016/3 ・ヤマハブラック×イエロー |
2016 ~ 2016 | RP22J ~ | STD ABS 2015/12月 カラー追加 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL |
2017 ~ 2017 | RP22J ~ | STD ABS 2017/2月 カラー設定 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL(メタリックブルー) 生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
---|---|---|---|---|---|
DTZ14-BS | 1個 | 12 | 11.2 | 150×87×111 | - |
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(GSユアサ) |
---|---|---|---|---|---|
DTZ14S | 1個 | 12 | 11.2 | 150×87×111 | YTZ14S |
戻る ページ 1 次へ