ヤマハ TZR250RS [250cc] 1992-94年式 電装品 古河電池製
3XV ■車両型式:3XV8/9/A
ヤマハ TZR250RS [250cc] 1992-94年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1993 ~ 1993 | 3XV ~ | カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 1994 ~ 1994 | 3XV ~ | 3XV唯一のシルバーフレーム。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 1992 ~ 1992 | 3XV 080101 ~ | TZR250Rの乾式クラッチ仕様 レーサーレプリカ STDとSPモデルとの中間の位置づけ。 カラー設定 ・シルキーホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT4B-5 | 1個 | 2.5(10時間率) | YT4B-BS | FT4B-5 | 38 |
戻る ページ 1 次へ