ヤマハ ギア [50cc] 2008-14年式 電装品 古河電池製
UA06J BA50S FI
ヤマハ ギア [50cc] 2008-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2008 ~ 2008 | UA06J ~ | 2008/3月 フルモデルチェンジ 水冷4stSOHC3バルブ、FI採用オートマチックエンジン。 平成18年排出ガス規制適合。 ハロゲンヘッドライト35/35W。 |
2010 ~ 2010 | UA06J ~ | |
2011 ~ 2011 | UA06J ~ | |
2013 ~ 2014 | UA06J ~ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,998
税込¥10,998

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTX5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 70 |
戻る ページ 1 次へ