ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2022-24年式 電装品 古河電池製
SG70J (CZD250-A)国内モデル ABS FI
ヤマハ X-MAX ABS [250cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2022 ~ 2022 | SG70J ~ | 2021/7月 マイナーチェンジ 水冷4stSOHC4バルブ単気筒BLUE CORE。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 シート表皮、スマートキー質感向上、ヘッドランプ光量アップ等。 カラー設定 ・マットブルー ・マットグレー ・グレー ・マットダークグレー |
| 2022 ~ 2022 | SG70J ~ | 2022/9月 カラー変更 ・マットブルーメタリック3 ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4 ・レッドソリッドH ・ホワイトメタリック6 ・マットダークグレーメタリック8(継続) |
| 2023 ~ 2023 | SG70J ~ | 2023/10月 モデルチェンジ(型式、エンジン同一) ヘッドライト、テールライト形状変更。フラッシャーLED。 「X」モチーフ灯火類(LEDヘッド、ポジション、テールランプ)。 CCU(Communication Control Unit)内蔵4.2インチカラーTFTインフォテイメントディスプレイと3.2インチLCDスピードメーターの2画面構成新型メーター採用。 前後ブレーキ(レバーストロークアップ)、新作シートとシート下収納ボックスなど。 カラー変更 ・レッドソリッドH ・マットブルーメタリック3 ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4 ・マットダークグレーメタリック8 |
| 2024 ~ 2024 | SG70J ~ | 2024/5月 カラー変更 ・マットダークレディッシュグレーパール1 ・マットダークグレーメタリック8 ・ブラックメタリック12 ・マットライトグレーメタリック4 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥29,980
税込¥32,978
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
戻る ページ 1 次へ