ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2022-24年式 電装品 古河電池製
SG66J (GPD155-A)FI ABS
ヤマハ N-MAX 155 [155cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2022 ~ 2023 | SG66J ~ | 2022/5月-7月 フルモデルチェンジ 水冷4stSOHC4バルブ単気筒(BLUE CORE)。 型式変更(2BK→8BK)。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 専用アプリY-Connect対応。 SmartMotorGenerator採用。低燃費に貢献するStop&StartSystem採用。 カラー設定 ・マットブルーイッシュグレーメタリック3(5月) ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4(7月) ・マットダークグレーメタリック8(7月) |
2024 ~ 2024 | SG66J ~ | 2023/10月 カラー変更 ・ホワイトメタリック6(新色) ・レッドソリッドH(新色) ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4 ・マットダークグレーメタリック8 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥26,980
税込¥29,678

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTZ7V | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7V | FTZ7V | 71 |
戻る ページ 1 次へ