ヤマハ MT-25 [250cc] 2025-25年式 電装品 古河電池製
RG95J (MTN250-A)国内モデル FI ABS ■STD
ヤマハ MT-25 [250cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2025 ~ 2025 | RG95J ~ | 2025/4月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。型式、エンジン変更。 アシスト&スリッパークラッチ採用。 スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応新LCDメーター、Type-AのUSBソケット装備。 シート形状見直。新デザインリア外装、クリスタルグラファイト塗色エンジン外装、など。 メーター液晶デザイン変更。クラッチレバー位置と形状最適化。 カラー変更 ・マットライトグレーメタリック4 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・マットダークグレーメタリック8 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥29,980
税込¥32,978
出荷目安:7日
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FTZ8V | 1個 | 7(10時間率) | GTZ8V | FTZ8V | 71 |
戻る ページ 1 次へ