ヤマハ YB-1 [50cc] 1996-99年式 電装品 古河電池製
F5B スポーツ 2st ■車両型式:58E2/4/5/6/7
ヤマハ YB-1 [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1997 ~ 1997 | F5B ~ | |
| 1998 ~ 1998 | F5B ~ | 1998/1月 |
| 1998 ~ 1998 | F5B ~ | 1998/4月 |
| 1999 ~ 1999 | F5B ~ | |
| 1996 ~ 1996 | F5B 865101 ~ | YA-1直径モデル。 SR400似たスタイル、YB50と同性能。 2stエンジン、110mmブレーキ、30Wヘッドライト。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT4B-5 | 1個 | 2.5(10時間率) | YT4B-BS | FT4B-5 | 38 |
戻る ページ 1 次へ