ヤマハ T-MAX [500cc] 2001-02年式 電装品 古河電池製
SJ02J (XP500) ■車両型式:5GJ4/8
ヤマハ T-MAX [500cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2002 ~ 2002 | SJ02J ~ | 2002/4月 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト) |
| 2001 ~ 2001 | SJ02J 000101 ~ | 2001/8月 自動変速(CVT)エンジン搭載。 カラー設定 ・カームイエロー ・シルバー1 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥24,980
税込¥27,478
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FT9B-4 | 1個 | 8(10時間率) | GT9B-4 | FT9B-4 | 69 |
戻る ページ 1 次へ