ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式 電装品 古河電池製
VH01J (XVS400) ■車両型式:5KP8/B
ヤマハ ドラッグスター400 [400cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2003 ~ 2003 | VH01J ~ | 2003/3月 一部仕様変更 騒音規制対応マフラー採用。 盗難抑止装置イモビライザー標準装備。 カラー変更 ・ヤマハブラック ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL |
2004 ~ 2004 | VH01J ~ | 2004/3月 グラフィック&カラー変更 ・デーィプパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 ・ヤマハブラック(継続) ブルーとホワイトにはファットな燃料タンク新グラフィックのフレアパターン採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥26,980
税込¥29,678

古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー 液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】車輌側の要求するメンテナンスフリー、小形計量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
FT12B-4 | 1個 | 10(10時間率) | GT12B-4 | FT12B-4 | 69 |
戻る ページ 1 次へ