ヤマハ JOG [50cc] 2001-02年式 電装品 大阪魂製
SA16J (CV50)リモコン無 ・(CV50R)リモコン仕様
ヤマハ JOG [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2002 ~ 2002 | SA16J ~ | (CV50) |
2002 ~ 2002 | SA16J ~ | (CV50R) リモコンJOG |
2001 ~ 2001 | SA16J 0000054 ~ | (CV50) 6.3PSエンジン、Fラック、Fディスクブレーキ、Rキャリア。 |
2001 ~ 2001 | SA16J 0000054 ~ | (CV50R) リモコンJOG シートオープン、ロック解除のアンサーバック機能付きリモコンキー装備の、通称「リモコンJOG」にモデルチェンジ。 6.3PSエンジン、Fラック、Fディスクブレーキ、Rキャリア。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)


【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
4L-BS | 1個 | 3(10時間率) | YT4L-BS | FT4L-BS | 1.2 |
戻る ページ 1 次へ