ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製
RN21J (FZ1-S)国内モデル ハーフカウル FI ■車両型式:3C3G/W/1CA8/J/U/T/2DV2/7/8
ヤマハ FZ1 Fazer [1000cc] 2008-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2008 ~ 2008 | RN21J ~ | ハーフカウル仕様 2008/2月 水冷4stDOHC並列4気筒5バルブエンジン(シルバー)搭載。 輸出用に比べ、6kg重く、騒音規制に対応。150ps→94psへダウン。 メインスタンド装備(FZ1は無し)。 グラブバー装備。 カラー設定 ・ダークグレーメタリックG ・ディープレッドメタリックK |
| 2009 ~ 2009 | RN21J ~ | 2009/1月 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2010 ~ 2010 | RN21J ~ | 2010/2月 車体パーツをブラック化。足回りの各パーツをブラック塗装。 カラー追加 ・ブラックメタリックX(新色) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(継続) |
| 2011 ~ 2011 | RN21J ~ | 2011/4月 前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。 カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2012 ~ 2012 | RN21J ~ | 2011/12月・2012/7月 グラフィック変更、FZ1をベースに、 ・セミカウルと二眼ヘッドライト ・専用タンデムシート、グラブバー ・センタースタンド装備 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(フロントカウルにFAZERのロゴ) ・ブラックメタリックX |
| 2013 ~ 2013 | RN21J ~ | 2013/1月 カラー設定 ・ディープレッドメタリックK |
| 2014 ~ 2016 | RN21J ~ | 2014/1月・2014/3月 前後ホイール、フロントフォークにゴールド採用。 カラー設定 ・ディープレッドメタリックK |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92889 | 1個 | DYTZ14S | BOLT 、NC750S/X | 151 | 3.98 |
【特長】横置き傾斜搭載対応バッテリー。(液入り充電済み)。メンテナンスフリー。・発生する内部ガスは、極板に吸収することで電解液の減少を抑止します。・液面点検、補水する必要はありません。・特殊ガラスマットが電解液を吸収することで、転倒時に電解液が漏れる心配はありません。自己放電が少ない。・電極板に使用している鉛の純度を99.97%と不純物を極限に減らしたことで、自己放電率を少なくすることを実現しました。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 定格電圧(V) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 74514 | 1個 | 11.2(10時間率) | YTZ14S | 12 | 151×87×110 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92889 | 1個 | (10時間率)12V11.2 | 151 | DYTZ14S | 3.98 |
戻る ページ 1 次へ