ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2022-24年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

SJ19J 国内モデル ABS ■(XP560)(STD)BBV2/V9/VF ・(XP560D)(TECH MAX)BBW8/WG/WR

ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2022-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-SJ19J 原動機型式 J420E 4st直列2気筒 水冷
フレームNo SJ19J - ~ 排気量 561
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ12S(横置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比 5.771
プラグ
LMAR7G 本数 2
全幅 780
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,415
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.60 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 SJ19J ~ STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×218kg)
2022/7月 モデルチェンジ
軽量“SPINFORGED WHEEL(スピンフォージドホイール)”、新タイヤ、AcceleratorPositionSensorGrip採用。
ライディングポジション3点(ハンドル、シート、ステップ)一新。従来モデル比でわずかに前傾気味。
電動タンクキャップなど装備。
7インチ高輝度TFTメーター採用。
ボディコンパクト化、2灯ヘッドランプ形状変更など。
カラー変更
・レディッシュイエローカクテル1
2022 ~ 2022 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×220kg)
2022/7月 モデルチェンジ
グリップヒーター、メインシートヒーター、電動スクリーン、クルーズコントロールなど標準装備。
カラー変更
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
・パステルダークグレー
2023 ~ 2023 SJ19J ~ STD TMAX560
2023/3月
カラー変更
・マットブルーメタリック3
2023 ~ 2023 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル
2023/3月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック6(新色)
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4
2024 ~ 2024 SJ19J ~ STD TMAX560
2024/3月
カラー変更
・マットブラック2
2024 ~ 2024 SJ19J ~ TECH MAX(DX)上級モデル
2024/3月
カラー変更
・マットダークレディッシュグレー(新色)
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,798 税込7,478
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92887 1個 DYTZ12S NC700X/S (12-)、TMAX530 (12-15) 151 3.31

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92887 1個 (10時間率)12V11.2 151 DYTZ12S 3.31

戻る ページ 1 次へ