ヤマハ JOG [50cc] 1989-95年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

3KJ (CY50)・(CY50D)

ヤマハ JOG [50cc] 1989-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3KJ 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3KJ - 1000101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,600
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 63
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯76
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 3KJ 1000101 ~ 1541000 (CY50)メットインJOG
1989/2月 フルモデルチェンジ
6.8ps。前傾シリンダータイプエンジン。
シート下メットインスペース(XLサイズのヘルメット対応)、F収納パネル、クランクケースリードバルブ装備。
1990 ~ 1990 3KJ 1884101 ~ 2020120 (CY50)
1989/12月
大型Rキャリア装備
1990 ~ 1990 3KJ 2416101 ~ 2432000 (CY50)
JOG(3KJ2)のウエーブストライプMOBBYカラー仕様
1990/2月
1991 ~ 1991 3KJ 2432101 ~ 2492900 (CY50D)
JOGトランク
JOG(3KJ2)のキー付きFトランクリッド仕様
1990/5月
1991 ~ 1991 3KJ 4992101 ~ 4996000 (CY50D)
JOGトランク
1990/5月
1992 ~ 1992 3KJ 4996101 ~ 5084000 (CY50)
1992/4月
1990 ~ 1990 3KJ 5087101 ~ 5095000 (CY50)
1989/12月
1992 ~ 1992 3KJ 6433101 ~ 6504000 (CY50)
1992/4月
1994 ~ 1995 3KJ 6504101 ~ 6594840 (CY50)
1994/3月
グラフィック&カラー変更
スライドカバー付きタンクキャップ装備。
1994 ~ 1995 3KJ 7323101 ~ 7374000 (CY50)
1994/3月

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 2,598 税込2,858
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.82(11)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92873 1個 DYT4L-BS スーパーカブ50 (91-08)、レッツ4 114 1.44

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92873 1個 (10時間率)12V3 114 DYT4L-BS 1.44

戻る ページ 1 次へ