ヤマハ WR250X [250cc] 2007-17年式 電装品 AZ BATTERY製
DG15J オンロードタイヤ FI ■車両型式:3D72/4/6/8/A/D/F/J
ヤマハ WR250X [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2007 ~ 2008 | DG15J 001001 ~ | 2007/11月 アルミ製フレーム採用。 17インチラジアルタイヤモデル。 コンセプトは「オフロードでのYZR-R1」プラス、スーパーモタード。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーソリッドE ・ヤマハブラック |
2009 ~ 2009 | DG15J 004001 ~ | 2008/12月 グラフィック変更 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーソリッドE ・ヤマハブラック |
2010 ~ 2010 | DG15J 005001 ~ | 2009/12月 グラフィック&カラー変更 ・パープリッシュホワイトソリッド1 ・ヤマハブラック |
2011 ~ 2011 | DG15J 006001 ~ | 2010/8月 グラフィックを変更 ロゴ廻りにカーボン調柄を織り込む。 カラー設定 ・パープリッシュホワイトソリッド1 ・ヤマハブラック |
2012 ~ 2012 | DG15J 008001 ~ | 2011/9月 グラフィック変更 カラー設定 ・パープリッシュホワイトソリッド1 ・ヤマハブラック |
2014 ~ 2015 | DG15J 010001 ~ | 2013/9月 カラー変更 ・ロウグロスグレー ・パープリッシュホワイトソリッド1 |
2016 ~ 2016 | DG15J 014001 ~ | 2015/8月 グラフィック変更 カラー設定 ・ヤマハブラック ・パープリッシュホワイトソリッド1 |
2017 ~ 2017 | DG15J 016001 ~ | 2016/8月 カラー設定 ・ヤマハブラック ・パープリッシュホワイトソリッド1 |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
ITZ7S-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR02×4 | 113 | 70 | 0.6 |

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ATZ7S | 1個 | 6 | YTZ7S | 72 | 115 |

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

品番 | 内容量 | 付属品 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
---|---|---|---|---|---|
ITM7-FP | 1個 | (サイズ調整部品)TR01:4個、TR02:0個 | 113 | 70 | 105 |
戻る ページ 1 次へ