ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1992-95年式 電装品 AZ BATTERY製

3KJ (CY50H)・(CY50HS)

ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1992-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
3KJ 原動機型式 3KJ 2st単気筒
フレームNo 3KJ - 4719101 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 34J TL 80/90 - 10 34J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,605
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯76
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 25w/25w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1992 ~ 1992 3KJ 4719101 ~ 4992000 (CY50H)
1992/6月
ニューJOGベースにボディ一体型シャッター付きFバスケット、フロントトランク、大型リアキャリア装備。
ヘッドライトがバスケット下へ移設。従来の位置に手元灯が付けられる。
1994 ~ 1994 3KJ 5729101 ~ 5770000 (CY50H) Mタイプ
※3KJ7 Pタイプ(ポリカーボネート製フロントバスケット装備車)により、従来型のメッシュタイプはMタイプとなる。
1993 ~ 1993 3KJ 6615101 ~ (CY50HP) Pタイプ
1993/3月
1.5倍になった、ポリカーボネート製フロントバスケット装備。
※従来のメッシュタイプバスケットモデルはCY50HMタイプとなる。
1994 ~ 1995 3KJ 6615101 ~ 1994/8月
(CY50HS)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
AT4L-BS 1個 3 YT4L-BS FT4L-BS 72

戻る ページ 1 次へ