ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2006-08年式 電装品 POSH Faith製

SB06J (YA100W)

ヤマハ グランドアクシス100 [100cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-SB06J 原動機型式 B109E 2st単気筒 空冷
フレームNo SB06J - ~ 排気量 101
タイヤ
110/70 - 12 47J TL 120/70 - 12 51J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,850
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 680
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,085
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 90
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯74
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,550
ブレーキ前 900 ブレーキ後 1850 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
41
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2006 SB06J ~ 手頃な価格に改訂
カラー変更
2007 ~ 2008 SB06J ~ ブラックホイール装着

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. スーパーバトルプロフェッショナル POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith スーパーバトルプロフェッショナル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】・高性能8ビットマイコンを使用し、.か時期をデジタル制御。・MAP1-4の異なる点火特性を内蔵切替スイッチでチョイス可能。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量
252460 1個

戻る ページ 1 次へ