ヤマハ TRACER9 GT+ Y-AMT ABS [900cc] 2025-25年式 電装品 BSバッテリー製
RNA1J [888cc] MTT890D-SK FI ABS ■STD
ヤマハ TRACER9 GT+ Y-AMT ABS [900cc] 2025-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2025 ~ 2025 | RNA1J ~ | 2025/5月 TRACER9GT(25)ベース。 水冷4stDOHC4バルブ直列3気筒。 自動変速トランスミッションY-AMT(Yamaha Automated Manual Transmission)新装備。ACCと連動。 車体前方ミリ波レーダーに加えて車体後方レーダー追加。BSD(Blind Spot Detection)搭載。 VHC(Vehicle Hold Control ビークルホールドコントロール)採用。 シーソー式レバー採用、新設計ハンドルスイッチ。ローメンテナンスチェーンなど。 カラー変更 ・ブラックメタリックX ・ダークパープリッシュブルーメタリックU |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
---|---|---|---|---|---|
BTZ10S | 1個 | 150 | 88 | 93 | A |
販売価格(税別)

品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
---|---|---|
BTZ10S | 1個 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
戻る ページ 1 次へ