ヤマハ JOG [50cc] 2008-15年式 電装品 台湾YUASA製
SA39J (CE50D) デラックス FI 4st
ヤマハ JOG [50cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2008 ~ 2008 | SA39J ~ | 前輪ディスクブレーキ、前後アルミキャストホイール採用。 |
2009 ~ 2009 | SA39J ~ | カラー・グラフィック変更 |
2011 ~ 2011 | SA39J ~ | カラー変更 |
2013 ~ 2013 | SA39J ~ | |
2015 ~ 2015 | SA39J ~ | 2015/2月 前輪にゴールドのブレーキキャリパー、シートにはステッチを採用。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥3,598
税込¥3,958

台湾YUASA
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
YTX5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 70 |
戻る ページ 1 次へ