ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2020-21年式 電装品 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)製
SJ19J 国内モデル ABS ■(XP560E)(STD)B3T3 ・(XP560D)(TECH MAX)B7M3/MC
ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2020-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2020 ~ 2021 | SJ19J ~ | STD TMAX560(TMAX530後継) (全長2200×幅765×高1420×218kg) 2020/5月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 排気量アップ530cc→560cc。 新排出ガス規制クリア。平成32年(令和2年)排出ガス規制やOBD2(故障診断装置)適合の新ECU採用。触媒シングル→ツインタイプへ変更。 F倒立式サス(41mm径インナーチューブ)、Rリンク式モノクロスサス採用。 「T」モチーフの新デザイン、テール&ストップランプ採用、3灯式LEDフロントラッシャー新採用。 「ブーメラン」と呼ばれるサイドカバー、リアサイドカバー形状刷新。 カラー設定 ・マットブルーイッシュグレーメタリック3 |
| 2020 ~ 2020 | SJ19J ~ | TECH MAX(DX)上級モデル(TMax530DX後継) (全長2200×幅765×高1420×218kg) 2020/5月 モデルチェンジ TMAX560 ABSをベースに、クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、グリップウォーマー、シートヒーター、調整機能付きRサス搭載(TMax530DX同等)。 水圧転写グラフィック。 カラー設定 ・マットダークグレーメタリックA ・マットダークグレーメタリック8 |
| 2021 ~ 2021 | SJ19J ~ | TECH MAX(DX)上級モデル(TMax530DX後継) 上級モデル(DX) 2021/4月 カラー変更 ・パステルダークグレー(新色) ・マットダークグレーメタリックA(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥12,980
税込¥14,278
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。優れたコストパフォーマンス。バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TTZ12S | 1個 | 11(10時間率) | YTZ12S | FTZ12S | 87 |
戻る ページ 1 次へ