ヤマハ シグナスX [125cc] 2012-14年式 電装品 NBC製
SE465 台湾仕様 FI ■NXC125N Premium・Sporty
ヤマハ シグナスX [125cc] 2012-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | SE465 ~ | 空冷4stSOHC4バルブ単気筒。 カラー設定 ・ビビッドイエローソリッド2 ・ホワイトメタリック1 ・ダルレッドメタリックD ・ミッドナイトシルバー ・ブラックメタリックX ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・スターダストシルバー ・ビビッドレッドメタリック5 |
| 2013 ~ 2013 | SE465 ~ | カラー変更 ・マットブラック2 ・ホワイトメタリック1 ・ダルレッドメタリックD ・ミッドナイトシルバー ・ブラックメタリックX ・ビビッドイエローソリッド2 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ビビッドレッドメタリック5 |
| 2014 ~ 2014 | SE465 ~ | カラー変更 ・ビビッドレッドソリッド5 ・グレーメタリックK ・ダークレディッシュグレーメタリック2 ・マットブラック2 ・ビビッドブルーメタリック1 ・ホワイトメタリック1 ・ダルレッドメタリックD ・ブラックメタリックX |
| 2014 ~ 2014 | SE465 ~ | 銀翼特仕版 ・ダルオレンジメタリック6 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,498
税込¥10,448
NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-7B-4 | 1個 | 6(10時間率) | GT7B-4 | FT7B-4 | 2.6 |
戻る ページ 1 次へ