ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2021-24年式 電装品 NBC製
RN70J [888cc] MTT890D FI ABS ■STD/GT+
ヤマハ TRACER9 GT ABS [900cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2022 | RN70J ~ | STD(220kg) 2021/7月 モデル名TRACER900 → TRACER9へ改名。 新開発888水冷DOHC直列3気筒4バルブ。888ccへ拡大。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 軽量CFアルミダイキャスト製新フレーム、専用リアフレームおよびリアアーム。 独自のSPINFORGED WHEEL技術による軽量アルミホイール、新IMU、KYB製電子制御サスペンション、ラジアルマスターシリンダー採用。 ブリヂストンと共同開発の新タイヤ「BATTLAX SPORT TOURING T32 GTSpec」装着。 新デザイン大型フロントスクリーン&ブラッシュガード。 Hi-Lo別体モノフォーカスLEDヘッドランプ カラー設定 ・ビビッドレッドソリッドK ・ブルーイッシュホワイトメタリック2 ・マットダークグレーメタリックA |
| 2023 ~ 2023 | RN70J ~ | STD 2023/4月 カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・ブラックメタリックX |
| 2023 ~ 2024 | RN70J ~ | TRACER9 GT+(223kg) 2023/10月 TRACER9 GT+ 追加 ツーリング フラッグシップモデル TRACER9 GTベース。 ミリ波レーダー活用アダプティブクルーズコントロール(yamahaモーターサイクル初)。 新型ユニファイドブレーキシステム(ミリ波レーダー連携UBS)。 新型クイックシフター、イルミネーションライト装備新ハンドルスイッチ、7インチ高輝度TFTメーター(ナビ機能対応)。 カラー設定 ・ブルーイッシュホワイトメタリック2 ・パステルダークグレー |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| MOG-10ZS | 1個 | 8.5(10時間率) | YTZ10S | FTZ10S | 3.2 |
戻る ページ 1 次へ