ヤマハ シグナス グリファス [GRYPHUS] [125cc] 2022-25年式 電装品 NBC製
SEJ4J 国内モデル(台湾生産)GQR125-C FI ■STD・WGP 60th・MotoGP Edition
ヤマハ シグナス グリファス [GRYPHUS] [125cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2022 ~ 2022 | SEJ4J ~ | STD 2021/12月 シグナスXフルモデルチェンジ 水冷4stSOHC4バルブ BLUE COREエンジン。 SmartMotorGenerator、VVA(可変バルブ)、新設計フレーム、新開発ワイドタイヤ。 UBS(ユニファイドブレーキシステム)シグナスシリーズとして初採用。 容量約28Lシート下トランク。 カラー設定 ・ブルーイッシュグレーソリッド4 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ホワイトメタリック1 ・ブラックメタリックX |
2022 ~ 2022 | SEJ4J ~ | WGP 60th Anniversary(1000台限定) 2022/2月 カラー設定 ・CYGNUS GRYPHUS WGP 60th Anniversary(ホワイト) |
2023 ~ 2023 | SEJ4J ~ | Monster Energy Yamaha MotoGP Edition(800台限定) 2023/1月 スタンダードモデルをベースに、 レースを象徴するヤマハレーシングブルーを加えた外装色 YZR-M1イメージさせるMonster Energy Yamahaのグラフィック ゴールドカラー音叉エンブレム ゴールドカラーフロントブレーキキャリパー、など採用。 |
2023 ~ 2023 | SEJ4J ~ | STD 2023/6月 カラー変更 ・ビビッドイエローイッシュレッドメタリック1(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(新色) ・ホワイトメタリック1(継続) ・ブラックメタリックX(継続) |
2024 ~ 2024 | SEJ4J ~ | STD 2024/9月 カラー変更 ・マットブラック2 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・ブラックメタリックX |
2025 ~ 2025 | SEJ4J ~ | 2025/4月 「CYGNUS」グラフィックとエンブレムをブラック。 カラー変更 ・ビビッドイエローソリッド2(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトパール1 ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,498
税込¥10,448

NBC
2輪用ゲルバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
MOG-7B-4 | 1個 | 6(10時間率) | GT7B-4 | FT7B-4 | 2.6 |
戻る ページ 1 次へ