ヤマハ YB-1 [50cc] 1996-99年式 電装品 DENSO(デンソー)製

F5B スポーツ 2st ■車両型式:58E2/4/5/6/7

ヤマハ YB-1 [50cc] 1996-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-F5B 原動機型式 F5B 2st単気筒 空冷
フレームNo F5B - 865101 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー GT4B-5 全長 1,760
スプロケット
11 39 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 96 備考
全高 960
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 84
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 955 チョーク 860 メーター スロットル 520
ブレーキ前 950 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
160
レベル
(mm)
272.5
種類 G30
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1997 F5B ~
1998 ~ 1998 F5B ~ 1998/1月
1998 ~ 1998 F5B ~ 1998/4月
1999 ~ 1999 F5B ~
1996 ~ 1996 F5B 865101 ~ YA-1直径モデル。
SR400似たスタイル、YB50と同性能。
2stエンジン、110mmブレーキ、30Wヘッドライト。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
3営業日後以内
DENSO(デンソー) イリジウムパワー スパークプラグ 1本
レビュー: 4.56(9)

【特長】世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。確実な飛火。優れた着火性。

電装品 > スパークプラグ
品番 内容量 ねじ径(mm) ねじ長さ(mm) 主な適合車種 六角軸二面幅(mm)
267700-5010 1本 14 12.7 セピアZZ 1993-1999年式:-95/2に適合 20.6

戻る ページ 1 次へ