ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2017-19年式 電装品 BROAD製
SJ15J DX快適装備(XP530DA)国内モデル FI ABS ■STD
ヤマハ T-MAX530 [530cc] 2017-19年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2017 | SJ15J ~ | DX ABS(快適装備を充実) SXスタンダード仕様にクルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーンなど装備。 2017/4月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 D-MODE(YCC-T及びTCS、走行モードを選べる)など電子制御技術採用。 新設計アルミフレーム、新設計リアアーム(現行比h40mmロング)、リンク式モノクロスサスペンション、大容量シート下トランク、など。 カラー設定 ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(マットブルー) ・ダークグレーメタリックS |
2018 ~ 2018 | SJ15J ~ | DX ABS(快適装備を充実) クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン 2018/5月 カラー変更 ・マットダークグレーメタリック8(新色) ・マットダークパープリッシュブルーメタリック1(継続) ※サイドカバーカラー変更、Fフォーク、Fキャリパーをゴールドに。 |
2019 ~ 2019 | SJ15J ~ | DX ABS(快適装備を充実) クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン 2019/2月 カラー変更 ・マットライトグレーメタリック4 ・マットダークグレーメタリック8 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥8,598
税込¥9,458

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG12ZS | 1個 | YTZ12S | FTZ12S | 12 | 150 |
戻る ページ 1 次へ