ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2022-25年式 電装品 BROAD製
RM41J (MTM690)国内モデル FI ABS
ヤマハ XSR700 ABS [700cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2022 ~ 2022 | RM41J ~ | 2022/4月 マイナーチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 新タイヤ採用、Fブレーキディスク大径化。 ヘッドランプ、ポジションランプ、フラッシャーランプLED化。 ネガポジ反転LCDメーター採用。 カラー設定 ・ラジカルホワイト ・ブラックメタリックX |
2023 ~ 2024 | RM41J ~ | 2023/1月 価格改定 カラー継続 ・ラジカルホワイト ・ブラックメタリックX |
2025 ~ 2025 | RM41J ~ | 2025/8月 カラー変更 ・ラジカルホワイト ・ディープパープリッシュブルーメタリックC |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥7,998
税込¥8,798

BROAD
高性能ゲルタイプバッテリー 駆
1個
電装品 > バッテリー
【特長】手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。

品番 | 内容量 | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
BG10ZS | 1個 | YTZ10S | FTZ10S | 8.6 | 149 |
戻る ページ 1 次へ