ヤマハ SR250 [250cc] 電装品
ヤマハ SR250 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥379
税込¥417
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ストックNo. | 六角対辺(mm) | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP7ES | 1個 | 分離型 | 2412 | 20.8 | MS851184 |
販売価格(税別)
¥1,198
税込¥1,318
| 品番 | 内容量 | 適合メーカー | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|
| BPR7EIX. | 1個 | MMC | MD374841・MD371434・MD338991 |
販売価格(税別)
¥1,998
税込¥2,198
NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合純正品番 | 全長(mm) | 六角対辺(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPR7EIX | 1個 | ポンチカシメ型 | 999-06910-X-003 | 81 | 20.8 |
販売価格(税別)
¥1,998
税込¥2,198
NGK(日本特殊陶業)
イリジウムIXプラグ
1個
電装品 > スパークプラグ
【特長】イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | 主な適合純正品番 | 全長(mm) | 六角対辺(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| BPR7EIX | 1個 | ネジ型 | 999-06910-X-003 | 81 | 20.8 |
販売価格(税別)
¥14,980
税込¥16,478
AZ BATTERY
AZ高始動性能バッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】豊富なラインナップにより約85%以上の車両に適合可能!。キャストオンストラップシステムを搭載し、振動に強く、品質の安定したバッテリー。ISO9001、ISO14001(国際品質保証)取得済み工場で生産。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ATB12A-A-SMF | 1個 | 12 | YB12A-A | 83 | 136 |
販売価格(税別)
¥399
税込¥439
| 品番 | 内容量 | 端子形状 | ストックNo. | 主な適合純正品番 |
|---|---|---|---|---|
| BP7ES | 1個 | 一体型 | 3995 | 98079-57841 |
販売価格(税別)
¥1,798
税込¥1,978
出荷目安:7日
| 品番 | 内容量 | ねじ径(mm) | ねじ長さ(mm) | 六角軸二面幅(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 067700-8670 | 1本 | 14 | 19 | 20.6 | I07 |
戻る ページ 1 次へ