ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2009-15年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製
SA37J XC50H FI
ヤマハ ビーノ モルフェ [50cc] 2009-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2009 ~ 2009 | SA37J ~ | シャッター付きフロントバスケット 大型コンビニフック&フロントポケット 低位置ヘッドライトを装備。 籐かご調フロントバスケット採用。 取巻き式シャッター装備。 |
2011 ~ 2012 | SA37J ~ | カラー変更 ・ダークレディッシュグレーメタリック2(ダークブラウンン) 新色 ・ダルレッドメタリックT(ピンク) 継続 ・グレーイッシュグリーンソリッド3(グリーン) 継続 |
2013 ~ 2014 | SA37J ~ | カラー追加 ・グレイッシュグリーンソリッド3 ・ダークレデッシュグレーメタリック2 ・ダルレッドメタリックT |
2015 ~ 2015 | SA37J ~ | カラー追加 ・ダルレッドメタリックD(レッド) 新色 ・ダークレデッシュグレーメタリック2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥9,298
税込¥10,228

BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
---|---|---|---|---|---|
RBTX5L-N | 1個 | 4.0(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 70 |
販売価格(税別)

BOSCH(ボッシュ)
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】優れたエンジン始動性を持つ高性能2輪車用バッテリーです。・優れたエンジン始動性能。・安心のメンテナンスフリー。・自己放電を抑制。・漏液を抑えた構造。・優れた回復力。・12ヶ月または20,000kmの製品保証【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 電圧(V) |
---|---|---|---|---|---|
RBTX5L-BS | 1個 | 4(10時間率) | YTX5L-BS | FTX5L-BS | 12 |
戻る ページ 1 次へ