ヤマハ XT660Z Tenere [660cc] 2008-15年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

海外モデル FI ■STD・STD ABS

ヤマハ XT660Z Tenere [660cc] 2008-15年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
11D/2BD/2BE 原動機型式 4st単気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 659
タイヤ
90/90 - 21 54S WT 130/80 - 17 65S WT
バッテリー (GT9B-4) 全長
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
現車確認(DPR8EA-9) 本数 1
全幅
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2010 STD ABS無し
XT660Zテネレ オフロードアドベンチャーモデル
XTZ660テネレ(91)の生産終了から10年以上を経リバイバルネームモデル。
2008
水冷4stSOHC単気筒4バルブ
FI、鍛造ピストン搭載。
2011 ~ 2011 STD ABS無し
2012 ~ 2013 STD・ABS
ABS装着モデルを設定。
2014 ~ 2014 STD・ABS
2015 ~ 2015 STD・ABS
カラー設定
・マットホワイトメタリック4
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 16,980 税込18,678
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBT9B-4-N 1個 8.0(10時間率) GT9B-4 FT9B-4 70

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBT9B-4 1個 8(10時間率) GT9B-4 FT9B-4 12

戻る ページ 1 次へ