ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2017-18年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

SED8J 国内モデル FI ■BF9/B8S1 STD・Movistar Yamaha MotoGP Edition

ヤマハ シグナスX SR [125cc] 2017-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BJ-SED8J 原動機型式 E31CE 4st単気筒 空冷
フレームNo SED8J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 12 47L TL 120/70 - 12 51L TL
バッテリー GT7B-4 全長 1,895
スプロケット
二次減速比
プラグ
U22ESR-N 本数 1
全幅 690
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 118
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2017 ~ 2017 SED8J ~ Movistar Yamaha MotoGP Edition(1300台限定)
2017/9月
STDをベースに、ヤマハレーシングブルーの外装、ゴールドカラー前後ブレーキキャリパー、イエロースプリングのRサス、ゴールド音叉マーク、Movistarロゴマーク入りグラブバー採用、など
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー)
2017 ~ 2017 SED8J ~ STD
2017/8月
型式変更(→2BJ-SED8J)、エンジン変更(→E31CE)。
平成28年国内排出ガス規制適合。
ウェーブ形状ディスクブレーキ、大容量トランク(29L)、キャニスター付、LEDテールランプ、など。
カラー変更
・ラジカルホワイト
・ミッドナイトシルバー(ガンメタ)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・カームイエロー
2018 ~ 2018 SED8J ~ STD
2018/2月
カラー追加
・マットダークブルーイッシュグレーメタリック2(新色)
・マットブラック2(新色)
・ラジカルホワイト
・ミッドナイトシルバー(ガンメタ)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ブルー×マットシルバー)
・カームイエロー
2019モデルより、SRがなくなり「シグナスX」となる。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBT7B-4-N 1個 6.5(10時間率) GT7B-4 FT7B-4 66

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。「 MEGA POWER RIDE 」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】二輪車用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBT7B-4 1個 6.5(10時間率) YT7B-BS FT7B-4 12

戻る ページ 1 次へ