ヤマハ XJR400 [400cc] 1995-96年式 バッテリー モノタロウ製
4HM ■4HM4/7
ヤマハ XJR400 [400cc] 1995-96年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1996 ~ 1996 | 4HM ~ | 1996/3月 マイナーチェンジ ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート。 カラー継続 ・ブラック2 ・ディープレッドカクテル2 |
| 1995 ~ 1995 | 4HM 075101 ~ 088000 | 1995/3月 マイナーチェンジ ピストン形状変更、ピストンとコンロッド軽量化などの改良型エンジン搭載。 キャブレターチョークレバー位置をハンドルスイッチ位置へ変更。 カラー変更 ・ブラック2 ・ディープレッドカクテル2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥4,398
税込¥4,838
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX9-BS | 1個 | 113×86×105 | 9 | YTX9-BS | FTX9-BS |
戻る ページ 1 次へ