ヤマハ 並行輸入 YZF-R15 [150cc] 2012-13年式 バッテリー モノタロウ製
[149cc] 輸入車(インド)FI ■1CK2/3/4/5
ヤマハ 並行輸入 YZF-R15 [150cc] 2012-13年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2012 ~ 2012 | ~ | 2011/9月 モデルチェンジ 水冷4stOHC4バルブ単気筒。16.6ps。FI採用。 オールアルミ製シリンダー採用。 デルタボックスフレーム、アルミ製ロングスイングアーム。 2眼ヘッドライト。LEDテールライト織り込み新テールカウル。 5本スポーク風キャストホイール。 リアアーム連動式マッドガード&サリーガード採用。 セパレートシート。前後タイヤワイド化。 カラー設定 ・ディープパープリッシュブルーメタリック ・ビビッドレッドカクテル1 ・ブラックメタリックX |
| 2013 ~ 2013 | ~ | 2012/7月 グラフィック&カラー変更 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト×ブルー) ・ブルーイッシュホワイトカクテル1(ホワイト×レッド) ・ブラックメタリックX |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥2,798
税込¥3,078
【特長】安心のゲルバッテリー。ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。【用途】2輪車用
| 品番 | 内容量 | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MNX5L-BS | 1個 | 113×69×104 | 5 | YTX5L-BS | FTX5L-BS |
戻る ページ 1 次へ