ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2001-02年式 バッテリー ACDelco製
VP13J (XVS1100A) ■車両型式:5KS6/H
ヤマハ ドラッグスタークラシック1100 [1100cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2002 ~ 2002 | VP13J ~ | カラー追加 ・ライトイエローイッシュグレイメタリック9(ブラウン)ホリゾンタルライン(新色) ・ヤマハブラック(継続) ・ニューパールホワイト(継続) |
2001 ~ 2001 | VP13J 000101 ~ | 2000/10月 大型のヘッドライト、フラッシャー。新メーターパネル。鞍型シート、など。 メッキシリンダー、浸炭コンロッド、鍛造ピストンなど組込、ダブルクレードルフレーム、リジット風モノショック、Rブレーキディスク式へ、など。 カラー設定 ・ヤマハブラック ・スパークマルーン ・ニューパールホワイト |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(GSユアサ) |
---|---|---|---|---|---|
DT14B-4 | 1個 | 12 | 12 | 150×70×145 | GT14B-4 |
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
---|---|---|---|---|---|
DT14B-BS | 1個 | 12 | 12 | 150×70×145 | - |
戻る ページ 1 次へ