ヤマハ BOLT [950cc] 2017-20年式 バッテリー ACDelco製
VN09J 国内モデル XVS950CU-A FI チューブタイヤ ■STD ABS
ヤマハ BOLT [950cc] 2017-20年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2017 ~ 2017 | VN09J ~ | STD ABS 2017/5月 型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更。 空冷4stSOHCV型2気筒。 溶接後処理が目立たないフランジレス燃料タンク採用(容量1L増加の13L)。 スポークホイール新採用。 カラー変更 ・ブラックメタリックX |
2018 ~ 2018 | VN09J ~ | STD ABS 2018/4月 チューブタイヤ装着(BOLT-Rはチューブレスタイヤ)。 カラー変更 ・ブラックメタリックX |
2019 ~ 2019 | VN09J ~ | STD ABS 2019/5月 ブラックメタリックXをベースに、燃料タンク天面にシンプルなBOLTロゴグラフィック採用。 カラー変更 ・ブラックメタリックX |
2020 ~ 2020 | VN09J ~ | STD ABS マイナーチェンジ 2020/6月 ヘッドランプにポジションランプ追加。 カラー変更 ・ブラックメタリックX(継続) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液入りバッテリー
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(GSユアサ) |
---|---|---|---|---|---|
DTZ14S | 1個 | 12 | 11.2 | 150×87×111 | YTZ14S |
販売価格(税別)

ACDelco
2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | 電圧(V) | バッテリー容量(Ah) | 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) | 他社参考品番(FURUKAWA) |
---|---|---|---|---|---|
DTZ14-BS | 1個 | 12 | 11.2 | 150×87×111 | - |
戻る ページ 1 次へ