ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2021-24年式 バッテリー 古河電池製
SEG6J 国内モデル(インドネシア生産)FI ABS
ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2021-24年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2021 ~ 2021 | SEG6J ~ | 2021/6月 モデルチェンジ 水冷4stSOHC4バルブ単気筒BLUE CORE。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 新設計フレーム採用。 Y-Connect(YAMAHA Motorcycle Connect)着信通知、燃費管理可能なスマートフォン用専用アプリ初対応。 トラクションコントロールシステム、Smart Motor Generator system、アイドリングストップシステム採用。 LED6灯ヘッドランプ。 カラー設定 ・パステルダークグレー ・マットダークグレーメタリック8 ・ホワイトメタリックB(シルバー) ・マットダークパープリッシュブルーメタリック5 |
| 2022 ~ 2022 | SEG6J ~ | 2022/9月 カラー変更 ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4(マットダークグリーン) ・ホワイトメタリック6(ホワイト) ・マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー) |
| 2023 ~ 2024 | SEG6J ~ | 2023/8月 全長1935mm カラー変更 ・ダルブルーメタリックC(ダークブルー)新色 ・マットダークブルーイッシュグレーメタリック4(マットダークグリーン) ・マットダークグレーメタリック8(マットダークグレー) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥26,980
税込¥29,678
古河電池
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTZ7V | 1個 | 6(10時間率) | YTZ7V | FTZ7V | 71 |
戻る ページ 1 次へ