ヤマハ YB50 [50cc] 2000-06年式 バッテリー 大阪魂製
UA50J ビジネス 4st ■車両型式:5JE2/4/5
ヤマハ YB50 [50cc] 2000-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2001 ~ 2005 | UA50J ~ | 2001/9月 |
2006 ~ 2006 | UA50J ~ | 2005/9月 立体エンブレムを白から赤へ変更。 |
2000 ~ 2000 | UA50J 000101 ~ | ビジネスタイプ |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)


【特長】こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。【用途】バイク用バッテリー

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
MMOEB-4B-BS | 1個 | 2.3Ah(10時間率) | YT4B-BS/GT4B-5 | FT4B-5 | 1.12 |
戻る ページ 1 次へ