ヤマハ YZF-R7 ABS [700cc] 2022-25年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製

RM39J FI ABS YZF690 ■車両型式:(STD)BEB8/BVBY/BVAE/BVAH ・(WGP 60th)BEBL

ヤマハ YZF-R7 ABS [700cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-RM39J 原動機型式 M419E 4st2気筒 水冷
フレームNo RM39J - ~ 排気量 688
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ7S 全長 2,070
スプロケット
16 42 二次減速比 2.625
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 705
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,160
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 RM39J ~ 2022/2月
水冷4stDOHC4バルブCP2(クロスプレーン)2気筒。平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
A&Sクラッチ(アシスト&スリッパー)採用。
センターブレース搭載軽量フレーム、倒立式Fサス、専用設計Rサス、ブレンボ製・純ラジアルマスターシリンダー。
新フルLCDメーター採用、M字ダクト内新LEDバイファンクションヘッドランプ(左右エイミング機能付)、2眼ポジションランプ。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ヤマハブラック
2022 ~ 2022 RM39J ~ WGP 60th Anniversary(400台限定)
2022/3月
・ロードレース世界選手権参戦60周年記念カラー(ホワイト)
2023 ~ 2023 RM39J ~ 2023/2月
カラー変更
・ブルーイッシュホワイトパール1(新色)
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ヤマハブラック
2024 ~ 2024 RM39J ~ 2024/3月
カラー変更
・マットグレーメタリック3
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・ブラックメタリックX
2025 ~ 2025 RM39J ~ 2024/12月
カラー変更
・ディープパープリッシュブルーメタリックC
・マットダークグレーメタリック6

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.89(9)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92881 1個 DYTZ7S ドラッグスター250 2000-2004年式:06-・5KR、PCX (10-14)、SEROW250 114 2.29

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92881 1個 (10時間率)12V6 114 DYTZ7S 2.29

戻る ページ 1 次へ