ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2025-26年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製
SJ21J 国内モデル ABS ■(XP560)(STD)BSV4 ・(XP560D)(TECH MAX)BSW6
ヤマハ T-MAX560/TECH MAX [560cc] 2025-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | SJ21J ~ | STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×219kg) 2025/2月 モデルチェンジ 水冷4stDOHC4バルブ直列2気筒。 型式変更(8BL-SJ19J→8BL-SJ21J)、エンジン変更(J420E→J421E) 触媒後方にO2センサー追加、ECU変更。 クリアな吸気サウンド、排気系仕様変更。 新クラッチセッティング、BC(ブレーキコントロール)採用(6軸IMUバンク角対応ABS。 新デザインフロントマスク、スマートフォン用専用アプリ(Y-Connect)対応、など。 カラー変更 ・マットブラック |
| 2025 ~ 2025 | SJ21J ~ | TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×221kg) 2025/2月 モデルチェンジ ヘアライン仕上げ切削ホイール、TPMS(R)(タイヤ空気圧監視システムTire Pressure Monitoring System)、温新グリップウォーマーなど新採用。 クルーズコントロールシステム、電動調整式スクリーン、メインシートヒーター、調整機能付きリアサスペンション、ハンドルスイッチバックライト、ワンプッシュスタート等は継続装備。 カラー変更 ・マットダークレディッシュグレー ・ブルーイッシュグレーカクテル2 |
| 2026 ~ 2026 | SJ21J ~ | STD TMAX560(全長2195×幅780×高1415×219kg) 2026/2月 カラー継続 ・マットブラック2 |
| 2026 ~ 2026 | SJ21J ~ | TECH MAX(DX)上級モデル(全長2195×幅780×高1415×221kg) 2026/1月 「クリスタルグラファイト」を新たなブランドカラーとして車体色に採用。 カラー変更 ・マットダークグレーメタリック9(新色) ・ブルーイッシュグレーカクテル2 |
| 2026 ~ 2026 | SJ21J ~ | TMAX560 25th Anniversary 2026/2月 TMAX560 ABSベース。2005年発売の「TMAX SPECIAL」をイメージさせるカラーリングと特別装備。 メタル感あるシルバー塗装を用いたボディ外装。レッド/ブラックの専用シート。 サイドカバーTMAXレッドクロームエンブレム、レッグシールド中央部25周年記念特別エンブレム、起動時に25周年記念ロゴを表示するディスプレイ。 アルミ切削ホイールなど。 カラー設定 ・マットダークグレーメタリックD |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92887 | 1個 | DYTZ12S | NC700X/S (12-)、TMAX530 (12-15) | 151 | 3.31 |
【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 92887 | 1個 | (10時間率)12V11.2 | 151 | DYTZ12S | 3.31 |
戻る ページ 1 次へ