ヤマハ XJR400R [400cc] 2001-08年式 バッテリー DAYTONA(デイトナ)製
RH02J 3型 ■4HME/F/G/H/J/K/L
ヤマハ XJR400R [400cc] 2001-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
2002 ~ 2002 | RH02J ~ | 3型 2002/4月 カラー変更 ・ブラック2(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・シルバー3 |
2003 ~ 2003 | RH02J ~ | 3型 2003/4月 グラフィック変更 シルバー3はXJ400のようなグラフィックに。 カラー変更 ・シルバー3(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
2004 ~ 2004 | RH02J ~ | 3型 2003/12月 マイナーチェンジ マフラーや点火時期見直し、騒音規制適合化。盗難抑止装置(イモビライザー)標準装備。 タンクエンブレム丸形音叉マークに変更。 ニューメーター(ステッピングモーター式LED照明や液晶表示付)など。 カラー変更 ・レディッシュイエローカクテル1(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・シルバー3 |
2005 ~ 2005 | RH02J ~ | 3型 2005/2月 カラー変更 ・ブラックメタリックX(新色) ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(XJ風) |
2006 ~ 2006 | RH02J ~ | 3型 2006/3月 グラフィック変更 ブルーのグラフィックがブロックパターンへ戻る。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC(グラフィック変更) ・ブラックメタリックX(継続) |
2007 ~ 2008 | RH02J ~ | 3型 最終モデル 2007/1月 グラフィック変更 XJR1300と共通カラー&グラフィック採用。 ブルーはさらに変更。ホイールにピンストライプ。 楕円形ミラー採用 カラー変更 ・ダークパープリッシュブルーメタリックL ・ダークグレーメタリックB |
2001 ~ 2001 | RH02J 000101 ~ | 3型 2001/4月 フルモデルチェンジ 樹脂製ピストン採用新型BSRキャブレター。ワンピース構造対向4potフロントブレーキキャリパー(リア2pot)、アルミ角型スイングアーム、2次エアインダクションシステム、 軽量ニューデザインRホイール、前後ラジアルタイヤ採用。マフラーサイレンサー一新、アルミパネル付きメーター、ディンプル加工シート採用、など。 カラー変更 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・シルバー3 ・ダークグレイッシュパープルメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

品番 | 内容量 | 型式 | 主な適合車種 | 幅(mm) | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
92882 | 1個 | DYTX9-BS | スペイシー125 (02-)、Ninja 250 (17-21) | 151 | 3.17 |

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 幅(mm) | 型式 | 質量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
92882 | 1個 | (10時間率)12V8 | 151 | DYTX9-BS | 3.17 |
戻る ページ 1 次へ