ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式 バッテリー TAKEGAWA(武川)製

UA04J (V50D)丸形ヘッドライト ■車両型式:4AT6/7/8/9

ヤマハ メイト [50cc] 2000-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-UA04J 原動機型式 A121E 2st単気筒 空冷
フレームNo UA04J - 000116 ~ 排気量 49
タイヤ
2.25 - 17 33L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー YT4B-BS(4AT6/7)/GT4B-5(4AT8/9) 全長 1,845
スプロケット
12 41 二次減速比
プラグ
BR7HS 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ 420 リンク数 102 備考
全高 1,030
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 82
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
/
レベル
(mm)
/
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2005 UA04J ~
2006 ~ 2006 UA04J ~
2007 ~ 2007 UA04J ~
2000 ~ 2001 UA04J 000116 ~ マイナーチェンジ

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 12VMFバッテリー 1個
レビュー: 4.36(22)

【特長】液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
05-11-0014 1個 2.5 YT4B-BS 38 113

戻る ページ 1 次へ