ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1999-07年式 バッテリー TAKEGAWA(武川)製

SA08 (YV50H)

ヤマハ JOGポシェ [50cc] 1999-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA08J 原動機型式 A113E 2st単気筒
フレームNo SA08 - 010319 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー GT4B-5 全長 1,650
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,020
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/
レベル
(mm)
/
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2002 SA08 ~
2003 ~ 2004 SA08 ~
2005 ~ 2005 SA08 ~ フロントブレーキ径15mmアップ。
2006 ~ 2006 SA08 ~
2007 ~ 2007 SA08 ~
1999 ~ 2000 SA08 010319 ~ フルモデルチェンジ
4代目CY50系ベースで継続販売されていたポシェ。装備類は引き継ぎながらYV50系にモデルチェンジ。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12VMFバッテリー TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 3,198 税込3,518
4営業日後以内
TAKEGAWA(武川) 12VMFバッテリー 1個
レビュー: 4.36(22)

【特長】液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
05-11-0014 1個 2.5 YT4B-BS 38 113

戻る ページ 1 次へ