ヤマハ JOG-Z2 [50cc] 2004-07年式 バッテリー AZ BATTERY製

SA16J (CV50Z2)リモコン無・リモコン仕様

ヤマハ JOG-Z2 [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比 3.230
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 670
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 71
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 1,425
ブレーキ前 1050 ブレーキ後 1740 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ 8 mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 SA16J ~ 2004/8月
リモコンレスCV50をベースに駆動系セッティングを変更。
リザーバー付きリアサス、キャストホイール、スポーツタイプマフラープロテクター等装備。
2006 ~ 2006 SA16J ~ カラー変更
2007 ~ 2007 SA16J ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 3,298 税込3,628
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
AT4L-BS 1個 3 YT4L-BS FT4L-BS 72

戻る ページ 1 次へ