ヤマハ ビーノ [50cc] 2008-14年式 バッテリー AZ BATTERY製

SA37J 4st(XC50)FI

ヤマハ ビーノ [50cc] 2008-14年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-SA37J 原動機型式 A313E 4st単気筒 水冷
フレームNo SA37J - ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 41J TL 90/90 - 10 41J TL
バッテリー YTX5L-BS 全長 1,675
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
39
レベル
(mm)
/
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.78 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2008 SA37J ~ マイナーチェンジ
フューエルインジェクション採用

2009 ~ 2009 SA37J ~ 2009/2月
カラー追加
・ビビッドオレンジソリッド2(新色/オレンジ)
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4(新色/ベージュ)
2010 ~ 2010 SA37J ~ 一部仕様変更
ヘッドライトカバーをクロームメッキ処理として高級感を演出
フロントフォークを従来のブラックからシルバーに変更
2011 ~ 2011 SA37J ~ 2011/7月
Vino立体エンブレム採用。
インナー色に淡いベージュ系
2011 ~ 2011 SA37J ~ 車体カラーの一部を変更
新グラフィックのVinoエンブレムを採用
インナー色は淡いベージュ系としてカジュアル&ポップ感を演出
2012 ~ 2012 SA37J ~ 新グラフィックエンブレム採用。
カラー変更
・ブラックメタリックX
・ホワイトメタリック1
2013 ~ 2013 SA37J ~ 2013/6月
2013 ~ 2013 SA37J ~ ピュアトーンイメージのカラーリング
デラックスと共通のVinoロゴグラフィック採用。
ビトロエンブレム新採用。
2014 ~ 2014 SA37J ~ カラー変更
・ライトイエローイッシュグレーソリッド4(ベージュ)
・ブラックメタリックX(ブラック)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 5,298 税込5,828
0営業日後以内
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX5L-BS 1個 4 YTX5L-BS FTX5L-BS 72

2. AZリチウムイオンバッテリー AZ BATTERY

販売価格(税別) 14,980 税込16,478
0営業日後以内
AZ BATTERY AZリチウムイオンバッテリー 1個
レビュー: 4.68(47)

【特長】鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。保証期間12か月または2万km。バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。バッテリー内部にBMSを搭載。他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 付属品 長さ(mm) 幅(mm) 質量(kg)
ITZ5S-FP 1個 (サイズ調整部品)TR02×2 113 70 0.5

戻る ページ 1 次へ